Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Continental 255/55 R18 105W CrossContact UHP M0 BSW ML (Off-Road Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTINENTAL 255/55 18 105W CROSS CONTACT UHP MO, Sommerreifen
CONTINENTAL 255/55 18 105W CROSS CONTACT UHP MO, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-0354695000
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     0354695000
EAN/GTIN:
     4019238276237
Suchbegriffe:
Geländereifen
Offroad-Reifen
Offroadreifen
PKW-Bereifung

Produktbeschreibung

  • Off-Road Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Off-Road Sommerreifen
Breite:
255 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
55
Durchmesser:
18 "
Load Index 1:
105
Speed Index 1:
W
Weitere Suchbegriffe: PKW-Reifen, Sommerreifen, sommerreifen r18, sommerreifen, sommerreifen continental, Off-Road Sommerreifen, Reifen, Reifen Sommer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Barum
15350090000
ab € 75,71*
Ähnlich
Bridgestone
78536
ab € 129,08*
Ähnlich
Bridgestone
1353
ab € 133,87*
Ähnlich
Bridgestone
1150
€ 120,08*
Ähnlich
Continental
1548006000
€ 117,98*
Ähnlich
Continental
1548007000
€ 124,45*
Ähnlich
Continental
0354120000
ab € 117,90*
Ähnlich
Continental
0354087000
€ 125,46*
Ähnlich
Continental
0354692000
ab € 125,38*
Ähnlich
Continental
0354659000
€ 131,76*
Ähnlich
Dunlop
561590
ab € 133,19*
Ähnlich
Dunlop
560320
€ 143,87*
Ähnlich
Goodyear
561805
ab € 118,15*
Ähnlich
Goodyear
565390
ab € 126,55*
Ähnlich
Michelin
555621
€ 127,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG