Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Continental 255/55 R18 109V 4x4Contact XL N1 FR (Off-Road Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Continental 255/55 R18 109V 4x4Contact XL N1 FR (Off-Road Sommerreifen)
Artikel-Nr.:
     C1162-0354684000
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     0354684000
EAN/GTIN:
     4019238353655
Suchbegriffe:
Geländereifen
Offroad-Reifen
Offroadreifen
Sommerreifen

Produktbeschreibung

  • Off-Road Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • mit Flankenschutz
  • verstärkter Mantel (reinforced)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Off-Road Sommerreifen
Breite:
255 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
55
Durchmesser:
18 "
Load Index 1:
109
Speed Index 1:
V
Reinforced:
XL
Flankenschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen r18, sommerreifen, sommerreifen continental, Off-Road Sommerreifen, Reifen, Reifen Sommer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 144,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG