Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Continental 255/50 R19 107H 4x4Contact XL M0 ML (Off-Road Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTINENTAL 255/50 19 107H 4x4 CONTACT XL MO, Sommerreifen
CONTINENTAL 255/50 19 107H 4x4 CONTACT XL MO, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-0354590000
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     0354590000
EAN/GTIN:
     4019238365603
Suchbegriffe:
Geländereifen
Offroad-Reifen
Offroadreifen
PKW-Bereifung

Produktbeschreibung

  • Off-Road Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • verstärkter Mantel (reinforced)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Off-Road Sommerreifen
Breite:
255 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
50
Durchmesser:
19 "
Load Index 1:
107
Speed Index 1:
H
Reinforced:
XL
Weitere Suchbegriffe: PKW-Reifen, Sommerreifen, pkw-bereifung sommerreifen, pkw bereifung, sommerreifen 89h, Off-Road Sommerreifen, Reifen, Reifen Sommer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 134,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
79377
ab € 136,89*
Ähnlich
Bridgestone
75914
ab € 132,52*
Ähnlich
Bridgestone
79037
ab € 144,45*
Ähnlich
Bridgestone
1354
ab € 185,80*
Ähnlich
Bridgestone
1347
ab € 184,87*
Ähnlich
Bridgestone
1349
ab € 183,36*
Ähnlich
Bridgestone
1911
ab € 152,35*
Ähnlich
Continental
0354600000
€ 148,99*
Ähnlich
Continental
0354668000
€ 174,79*
Ähnlich
Continental
0354085000
ab € 153,53*
Ähnlich
Continental
0354656000
ab € 176,55*
Ähnlich
Continental
0354652000
ab € 170,67*
Ähnlich
Continental
0354063000
€ 158,32*
Ähnlich
Hankook
1005199
€ 128,91*
Ähnlich
Michelin
519629
ab € 153,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG