Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Continental 235/50 R18 101H 4x4Contact XL BSW FR (Off-Road Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTINENTAL 235/50 18 101H 4X4 CONTACT XL FR, Sommerreifen
CONTINENTAL 235/50 18 101H 4X4 CONTACT XL FR, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-0354525000
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     0354525000
EAN/GTIN:
     4019238277937
Suchbegriffe:
Geländereifen
Offroad-Reifen
Offroadreifen
PKW-Bereifung

Produktbeschreibung

  • Off-Road Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • mit Flankenschutz
  • verstärkter Mantel (reinforced)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Off-Road Sommerreifen
Breite:
235 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
50
Durchmesser:
18 "
Load Index 1:
101
Speed Index 1:
H
Reinforced:
XL
Flankenschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: PKW-Reifen, Sommerreifen, sommerreifen 89h, sommerreifen, sommerreifen r18, Off-Road Sommerreifen, Reifen, Reifen Sommer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
77030
ab € 136,64*
Ähnlich
Bridgestone
77945
€ 111,60*
Ähnlich
Bridgestone
2907
€ 108,49*
Ähnlich
Bridgestone
1174
€ 141,26*
Ähnlich
Continental
0354502000
ab € 129,08*
Ähnlich
Continental
0350102000
ab € 148,66*
Ähnlich
Continental
0352440000
ab € 147,73*
Ähnlich
Goodyear
562950
€ 114,71*
Ähnlich
Hankook
1007592
ab € 102,35*
Ähnlich
Hankook
1009228
ab € 107,06*
Ähnlich
Pirelli
1401400
€ 123,61*
Ähnlich
Pirelli
1503700
ab € 115,46*
Ähnlich
Pirelli
1787100
€ 115,04*
Ähnlich
Pirelli
1330600
ab € 146,13*
Ähnlich
Bridgestone
€ 114,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG