Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Continental 255/55 R18 109H CrossContact LX Sport XL (Off-Road Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTINENTAL 255/55 18 109H CROSS CONTACT LX SPORT, Sommerreifen
CONTINENTAL 255/55 18 109H CROSS CONTACT LX SPORT, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-0354120000
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     0354120000
EAN/GTIN:
     4019238455908
Suchbegriffe:
Geländereifen
Offroad-Reifen
Offroadreifen
PKW-Bereifung

Produktbeschreibung

  • Off-Road Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • verstärkter Mantel (reinforced)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Off-Road Sommerreifen
Breite:
255 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
55
Durchmesser:
18 "
Load Index 1:
109
Speed Index 1:
H
Reinforced:
XL
Weitere Suchbegriffe: PKW-Reifen, Sommerreifen, sommerreifen 89h, sommerreifen, sommerreifen r18, Off-Road Sommerreifen, Reifen, Reifen Sommer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Barum
15350090000
ab € 77,14*
Ähnlich
Bridgestone
1353
ab € 131,01*
Ähnlich
Bridgestone
1150
€ 117,90*
Ähnlich
Continental
1548006000
€ 115,88*
Ähnlich
Continental
1548007000
€ 120,50*
Ähnlich
Continental
0354695000
ab € 120,00*
Ähnlich
Continental
0354087000
€ 115,63*
Ähnlich
Continental
0354692000
ab € 123,78*
Ähnlich
Continental
0354659000
€ 130,76*
Ähnlich
Continental
0471008000
ab € 219,75*
Ähnlich
Dunlop
561590
ab € 132,52*
Ähnlich
Dunlop
560320
€ 139,58*
Ähnlich
Goodyear
561805
ab € 113,61*
Ähnlich
Goodyear
565390
ab € 113,61*
Ähnlich
Michelin
555621
€ 121,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG