Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Continental 165/65 R13 77T EcoContact 3 (PKW Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTINENTAL 165/65 13 77T ECO CONTACT 3, Sommerreifen
CONTINENTAL 165/65 13 77T ECO CONTACT 3, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-0352020000
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     0352020000
EAN/GTIN:
     4019238258967
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
pkw-bereifung sommerreifen

Produktbeschreibung

  • PKW Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Sommerreifen
Breite:
165 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
65
Durchmesser:
13 "
Load Index 1:
77
Speed Index 1:
T
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, sommerreifen continental, Pkw Sommerreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Sommer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
78600
ab € 37,90*
Ähnlich
Firestone
1088
ab € 29,21*
Ähnlich
Fulda
518655
ab € 30,17*
Ähnlich
Hankook
1006871
ab € 31,34*
Ähnlich
Michelin
215770
ab € 44,40*
Ähnlich
Toyo
2204710
€ 28,07*
Ähnlich
Accelera
€ 27,73*
Ähnlich
Apollo
€ 31,18*
Ähnlich
AVON Tyres
€ 33,28*
Ähnlich
Dunlop
€ 39,58*
Ähnlich
Federal
€ 28,49*
Ähnlich
Fortuna
€ 25,71*
Ähnlich
General Mobile
€ 37,39*
Ähnlich
GOFORM
€ 25,71*
Ähnlich
Goodride
€ 29,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG