Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Continental 215/65 R16 98H 4x4Contact (Off-Road Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTINENTAL 215/65 16 98H 4X4 CONTACT, Sommerreifen
CONTINENTAL 215/65 16 98H 4X4 CONTACT, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-0351522000
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     0351522000
EAN/GTIN:
     4019238209822
Suchbegriffe:
Geländereifen
Offroad-Reifen
Offroadreifen
PKW-Bereifung

Produktbeschreibung

  • Off-Road Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Off-Road Sommerreifen
Breite:
215 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
65
Durchmesser:
16 "
Load Index 1:
98
Speed Index 1:
H
Weitere Suchbegriffe: PKW-Reifen, Sommerreifen, sommerreifen 89h, sommerreifen, sommerreifen r16, Off-Road Sommerreifen, Reifen, Reifen Sommer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Barum
1535000000
ab € 58,32*
Ähnlich
BF Goodrich
151032
ab € 87,73*
Ähnlich
Bridgestone
78380
ab € 68,15*
Ähnlich
Bridgestone
1454
€ 69,92*
Ähnlich
Bridgestone
1894
ab € 73,19*
Ähnlich
Bridgestone
75836
€ 77,56*
Ähnlich
Bridgestone
78564
€ 79,16*
Ähnlich
Bridgestone
2219
ab € 87,14*
Ähnlich
Bridgestone
77075
€ 99,75*
Ähnlich
Bridgestone
3232
€ 88,74*
Ähnlich
Bridgestone
1054
€ 86,64*
Ähnlich
Continental
0354521000
ab € 92,10*
Ähnlich
Continental
1547625000
ab € 76,81*
Ähnlich
Dunlop
564613
ab € 69,83*
Ähnlich
Dunlop
557530
ab € 69,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG