Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Continental 225/45 R17 91W SportContact 3 E SSR * FR (PKW Sommerreifen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTINENTAL 225/45 17 91W SPORT CONTACT 3 RFT *, Sommerreifen
CONTINENTAL 225/45 17 91W SPORT CONTACT 3 RFT *, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     C1162-0350187000
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     0350187000
EAN/GTIN:
     4019238336313
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Runflat-PKW-Reifen
Runflat-Sommerreifen

Produktbeschreibung

  • PKW Sommerreifen
  • Radial-Reifen
  • ohne Schlauch
  • mit Flankenschutz
  • Notlaufeigenschaft (Run Flat)
Weitere Informationen:
Reifentyp:
Pkw Sommerreifen
Breite:
225 mm
Querschnitt Aspect Ratio:
45
Durchmesser:
17 "
Load Index 1:
91
Speed Index 1:
W
Notlaufeigenschaft:
SSR
Flankenschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sommerreifen, sommerreifen continental, sommerreifen, pkw-bereifung sommerreifen, Pkw Sommerreifen, Reifen, Pkwreifen, Reifen Sommer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 88,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
79267
ab € 76,81*
Ähnlich
Bridgestone
1235
ab € 75,29*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 86,47*
Ähnlich
Bridgestone
€ 86,72*
Ähnlich
Bridgestone
1479
ab € 71,34*
Ähnlich
Bridgestone
78533
ab € 87,56*
Ähnlich
Bridgestone
3214
ab € 71,09*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 88,40*
Ähnlich
Bridgestone
2442
ab € 75,97*
Ähnlich
Continental
0352085000
ab € 88,15*
Ähnlich
Continental
0350186000
ab € 89,66*
Ähnlich
Continental
0352086000
ab € 85,63*
Ähnlich
Continental
0350279000
ab € 88,74*
Ähnlich
Continental
0352539000
€ 87,14*
Ähnlich
Continental
0350372000
ab € 81,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG