Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RG-58C/U Kabel, 3000 mm: Beidseitig BNC-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RG-58C/U Kabel, 3000 mm: Beidseitig BNC-Stecker
RG-58C/U Kabel, 3000 mm: Beidseitig BNC-Stecker
RG-58C/U Kabel, 3000 mm: Beidseitig BNC-Stecker
Artikel-Nr.:
     C1161-L00012A1452
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00012A1452
EAN/GTIN:
     4018359144302
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
RG-58C/U Kabel, 3000 mm: Beidseitig BNC-Stecker
Nachstehende Kabelgarnituren stellen nur einen kleinen Teil unseres umfangreichen Konfektionsprogrammes dar. Wir verarbeiten sämtliche gängigen HF-Kabel mit unseren Steckverbindungen. Die Kabel werden bei Crimpverbindungen mit Tülle oder Schrumpfschlauch versehen, wenn nicht anders gefordert. Auch liefern wir jede gewünschte Kabellänge.
  • Z: 50 Ω
  • Kabelgruppe; Kabel: RG-58C/U
  • Länge: 3 m
  • Einbaumaß:
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Messkabel, Messleitung, bnc kabel 3m, bnc kabel, messkabel bnc, Koaxiales Verbindungskabel, BNC-Kabel, Koax-Verbindungskabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG