Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

RG-59B/U Kabel, 1500 mm: Beidseitig BNC-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RG-59B/U Kabel, 1500 mm: Beidseitig BNC-Stecker
RG-59B/U Kabel, 1500 mm: Beidseitig BNC-Stecker
Artikel-Nr.:
     C1161-L00011A1456
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00011A1456
EAN/GTIN:
     4018359143206
Suchbegriffe:
BNC Kabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
bnc kabel 75ohm
RG-59B/U Kabel, 1500 mm: Beidseitig BNC-Stecker
Nachstehende Kabelgarnituren stellen nur einen kleinen Teil unseres umfangreichen Konfektionsprogrammes dar. Wir verarbeiten sämtliche gängigen HF-Kabel mit unseren Steckverbindungen. Die Kabel werden bei Crimpverbindungen mit Tülle oder Schrumpfschlauch versehen, wenn nicht anders gefordert. Auch liefern wir jede gewünschte Kabellänge. Für Anfragen bzw. Aufträge über konfektionierte HF-Kabel gemäß Ihren spezifischen Angaben bitten wir Sie von dem Spezifikationsblatt auf der letzten Katalogseite Gebrauch zu machen.
  • Z: ?
  • Kabelgruppe; Kabel: RG-59B/U
  • Länge: 1,5 m

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: RG-59B/U Kabel, 1500 mm: Beidseitig BNC-Stecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RG-59B/U Kabel, 1000 mm: Beidseitig BNC-Stecker
Telegärtner
L00010A1807
ab € 7,16*
Ähnlich
RG-59B/U Kabel, 10000 mm: Beidseitig BNC-Stecker
Telegärtner
L00015A1461
ab € 10,25*
Ähnlich
RG-59B/U Kabel, 2000 mm: Beidseitig BNC-Stecker
Telegärtner
L00011A1457
ab € 7,88*
Ähnlich
RG-59B/U Kabel, 250 mm: Beidseitig BNC-Stecker
Telegärtner
L00010A1804
ab € 6,79*
Ähnlich
RG-59B/U Kabel, 3000 mm: Beidseitig BNC-Stecker
Telegärtner
L00012A1458
ab € 7,97*
Ähnlich
RG-59B/U Kabel, 500 mm: Beidseitig BNC-Stecker
Telegärtner
L00010A1805
ab € 6,98*
Ähnlich
RG-59B/U Kabel, 5000 mm: Beidseitig BNC-Stecker
Telegärtner
L00013A1459
ab € 8,57*
Ähnlich
RG-59B/U Kabel, 750 mm: Beidseitig BNC-Stecker
Telegärtner
L00010A1806
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG