Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RG-59B/U Kabel, 250 mm: Beidseitig BNC-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RG-59B/U Kabel, 250 mm: Beidseitig BNC-Stecker
RG-59B/U Kabel, 250 mm: Beidseitig BNC-Stecker
RG-59B/U Kabel, 250 mm: Beidseitig BNC-Stecker
Artikel-Nr.:
     C1161-L00010A1804
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00010A1804
EAN/GTIN:
     4018359142018
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
RG-59B/U Kabel, 250 mm: Beidseitig BNC-Stecker
Nachstehende Kabelgarnituren stellen nur einen kleinen Teil unseres umfangreichen Konfektionsprogrammes dar. Wir verarbeiten sämtliche gängigen HF-Kabel mit unseren Steckverbindungen. Die Kabel werden bei Crimpverbindungen mit Tülle oder Schrumpfschlauch versehen, wenn nicht anders gefordert. Auch liefern wir jede gewünschte Kabellänge.
  • Z: 75 Ω
  • Kabelgruppe; Kabel: RG-59B/U
  • Länge: 0,25 m
  • Einbaumaß:
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Messkabel, Messleitung, messkabel bnc, bnc kabel, messkabel schwarz, Koax-Verbindungskabel, BNC-Kabel, Koaxiales Verbindungskabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG