Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5e MP8 FS 100 LSZH-10,0 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat.5e MP8 FS 100 LSZH-10,0 m, grün
Patchkabel Cat.5e MP8 FS 100 LSZH-10,0 m, grün
Patchkabel Cat.5e MP8 FS 100 LSZH-10,0 m, grün
Artikel-Nr.:
     C1161-L00005D0036
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00005D0036
EAN/GTIN:
     4018359294359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Cat7
Kat5
Kat7
Patchkabel Cat.5e MP8 FS 100 LSZH-10,0 m, grün

  • 360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel)
  • Flexibel und zugentlastet
  • Angespritzte Tülle
  • Kabelmantel und Tülle: PVC bzw. LSZH (=halogenfrei, flammwidrig)
  • Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B
  • 90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz
  • Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila
  • Varianten mit sehr kurzer Tülle

  • Kurzbezeichnung: MP8 FS 100 LSZH-10,0
  • Länge: 10,0 m
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel grün 10m, patch-kabel, patch-kabel 10m, EDV-Kabel, Datenleitung, Datenkabel, Netzwerkkabel, Rangierkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG