Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-1,5 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-1,5 m, grau
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-1,5 m, grau
Artikel-Nr.:
     C1161-L00001A0090
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00001A0090
EAN/GTIN:
     4018359289126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Patchkabel Cat.6A(IEC) MP8 FS 500 LSZH-1,5 m, grau
Leistungsmerkmale:
  • 90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz
  • Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B
  • Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila
  • Varianten mit sehr kurzer Tülle

Farbe: grau
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-1,5
Länge: 1,5 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
1.5
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000270
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000270
EF004471:
true
EF000025:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
27
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, telegärtner patchkabel s/ftp cat 6a grau 1,5 m, patch kabel, patch-kabel sftp, Datenleitung, EDV-Kabel, Netzwerkkabel, Datenkabel, Rangierkabel
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.