Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5e MP8 FS 100 LSZH-1,0 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat.5e MP8 FS 100 LSZH-1,0 m, grau
Patchkabel Cat.5e MP8 FS 100 LSZH-1,0 m, grau
Patchkabel Cat.5e MP8 FS 100 LSZH-1,0 m, grau
Artikel-Nr.:
     3461-40254585
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00000D0026
EAN/GTIN:
     4018359292805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Cat7
Industrial Ethernet Kabel
Kat5
Patchkabel Cat.5e MP8 FS 100 LSZH-1,0 m, grau

  • Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B
  • 90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz
  • Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila
  • Varianten mit sehr kurzer Tülle
  • 360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel)
  • Flexibel und zugentlastet
  • Angespritzte Tülle
  • Kabelmantel und Tülle: PVC bzw. LSZH (=halogenfrei, flammwidrig)

  • Kurzbezeichnung: MP8 FS 100 LSZH-1,0
  • Länge: 1,0 m
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel kat 5e 1 m grau, patch-kabel, telegärtner patch-kabel, Datenleitung, Datenkabel, Rangierkabel, EDV-Kabel, Netzwerkkabel
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
k.A.
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,63*
€ 3,43*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,67*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 4,31*
pro Stück
€ 7,50*
ab € 3,57*
€ 4,68*
pro Stück
€ 7,60*
ab € 3,81*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 7,95*
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG