Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

19" ISDN/Tel. Patch Panel MPPI50-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19" ISDN/Tel. Patch Panel MPPI50-H
19" ISDN/Tel. Patch Panel MPPI50-H
19" ISDN/Tel. Patch Panel MPPI50-H
Artikel-Nr.:
     1386-237645452
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J02024L0002
EAN/GTIN:
     4018359290665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Modulare Patchpanel
Patchpanel
Snap-In Patchpanel
19" ISDN/Tel. Patch Panel MPPI50-H

  • 19'' Einschubgehäuse 1 HE mit 25, 30 oder 50 RJ45-Anschlussbuchsen auf einer gemeinsamen Leiterplatte
  • Anschluss der Adern über LSA-Plus-Schneidklemmen
  • Kabelzugentlastung durch handelsübliche Kabelbinder (nicht im Lieferumfang enthalten) ohne Schrauben und Spezialwerkzeuge
  • Frontplatte bedruckt mit Nummern der Anschlussbuchsen
  • Gehäuse aus Stahlblech, lichtgrau (RAL 7035) pulverbeschichtet

  • Kurzbezeichnung: MPPI50-H
  • Ausführung: 50xRJ45 ungeschirmt, ohne Adernmanagement
  • Farbe: lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: isdn patchpanel 50 port, isdn patchpanel, isdn patchpanel telegärtner, Telefon-Patchpanel, ISDN-Patchpanel
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1386
pro Stück
€ 6,50*
ab € 49,46*
€ 53,62*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 50,20*
€ 54,37*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 52,30*
€ 56,69*
14 Tage
k.A.
pro Stück
€ 7,95*
ab € 52,33*
€ 56,72*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 53,97*
€ 58,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1386
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1386
Versand: Lager 1386
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1386
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG