Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlussdose UMJ45 8 K Ap Cat.6A alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussdose UMJ45 8 K Ap Cat.6A alpinweiß
Anschlussdose UMJ45 8 K Ap Cat.6A alpinweiß
Anschlussdose UMJ45 8 K Ap Cat.6A alpinweiß
Artikel-Nr.:
     C1161-J00023A0203
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J00023A0203
EAN/GTIN:
     4018359363253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
kat. 6 datendose
datendose
Anschlussdose UMJ45 8 K Ap Cat.6A alpinweiß

  • ungeschirmt
  • Stabile, kompakte ergonomische Bauform, die bei der Montage gut in der Hand liegt
  • 1-fach- (8) und 2-fach-Dosen (8/8, 2x8(4)) lieferbar
  • Eigenständige AP-Bauform lieferbar, ein AP-Ergänzungsset wird nicht benötigt
  • Kontaktüberbiegeschutz: 6- (RJ11/12) und 8-polige Stecker (RJ45) können ohne zusätzlichen Montageaufwand wechselweise in den Buchsen verwendet werden
  • Kabelzugentlastung durch im Lieferumfang enthaltene, handelsübliche Kabelbinder
  • UP: Kabelzuführung durch zentrische Kabelzugentlastung aus 8 Richtungen in 45° Schritten
  • AP: Kabelzuführung aus 4 Richtungen in 90° Schritten
  • Wahlweise horizontale und vertikale Einbaumöglichkeit im Brüstungskanal durch Vierlochtragering und frei wählbare Kabeleinführung
  • Vertikale Befestigungsspur des Vierlochtragerings abtrennbar (z.B. für die Bodentankmontage)
  • Bauform mit niedriger Einbautiefe (29 mm); problemloser Einbau in den Bodentank
  • Kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller
  • Kontrollierte Adernvorsortierung garantiert Adernführung ohne Beschädigungsrisiko und gute Übertragungseigenschaften
  • Schutzklappen nachrüstbar, auf Anfrage kundenspezifisch integriert lieferbar
  • Zentralplatte mit klapp- und unverlierbarem, transparentem Beschriftungsfeld nachrüstbar bzw. kundenspezifisch komplett montiert lieferbar

  • Kurzbezeichnung: UMJ45 8 K Ap Cat.6A
  • Ausführung: Aufputz, 1xRJ45
  • Farbe: alpinweiß
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: datendose telegärtner, Datenanschlussdose, LAN-Dose, Anschlussdose
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,872*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,602*
€ 6,66638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,462*
€ 6,49978
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,982*
€ 5,92858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,902*
€ 5,83338
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,872*
€ 5,79768
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.