Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlussdose UMJ45 8/8 K Ap Cat.6A alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussdose UMJ45 8/8 K Ap Cat.6A alpinweiß
Anschlussdose UMJ45 8/8 K Ap Cat.6A alpinweiß
Artikel-Nr.:
     C1161-J00023A0202
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J00023A0202
EAN/GTIN:
     4018359363246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose telegärtner cat 6
datendose cat 6
Anschlussdose UMJ45 8/8 K Ap Cat.6A alpinweiß
    Leistungsmerkmale: Übertragungstechnische Eigenschaften: Cat.6A (ISO/IEC) nach ISO/IEC 11801; EN 50173-1, voll geschirmt, 360° Schirmkontaktierung und Kabelzugentlastung über zwei (eine bei Cat.5e) getrennte Schraubklemmen für den Kabelaußenmantel und Schirm, Kabelzuführung aus allen Richtungen möglich in 8x 45° Schritten, Wahlweise horizontale und vertikale Einbaumöglichkeit im Brüstungskanal durch variable Kabeleinführung, Bauform mit niedriger Einbautiefe; problemloser Einbau in den Bodentank durch seitliche Kabelführung innerhalb des Gerätebechers, Möglichkeit des steckbaren Erdungsanschlusses an allen 4 Ecken; gemäß DIN 46342-1; 6,3 mm, Kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller, Kontrollierte Adernvorsortierung garantiert Adernführung ohne Beschädigungsrisiko und gute Übertragungseigenschaften, Zentralplatte mit klapp- und unverlierbarem, transparentem Beschriftungsfeld, Schutzklappen gesichert, 1-fach- (8) und 2-fach-Dosen (8/8, 2x8(4)) lieferbar, Kontaktüberbiegeschutz: 6- (RJ11/12) und 8-polige Stecker (RJ45) können ohne zusätzlichen Montageaufwand wechselweise in den Buchsen verwendet werden, ungeschirmt, Stabile, kompakte ergonomische Bauform, die bei der Montage gut in der Hand liegt, 1-fach- (8) und 2-fach-Dosen (8/8, 2x8(4)) lieferbar, Eigenständige AP-Bauform lieferbar, ein AP-Ergänzungsset wird nicht benötigt, Kontaktüberbiegeschutz: 6- (RJ11/12) und 8-polige Stecker (RJ45) können ohne zusätzlichen Montageaufwand wechselweise in den Buchsen verwendet werden, Kabelzugentlastung durch im Lieferumfang enthaltene, handelsübliche Kabelbinder, UP: Kabelzuführung durch zentrische Kabelzugentlastung aus 8 Richtungen in 45° Schritten, AP: Kabelzuführung aus 4 Richtungen in 90° Schritten, Wahlweise horizontale und vertikale Einbaumöglichkeit im Brüstungskanal durch Vierlochtragering und frei wählbare Kabeleinführung, 1-fach- (8) und 2-fach-Dosen (8/8, 2x8(4)) lieferbar, Bauform mit niedriger Einbautiefe (29 mm); problemloser Einbau in den Bodentank, Kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller, Kontrollierte Adernvorsortierung garantiert Adernführung ohne Beschädigungsrisiko und gute Übertragungseigenschaften, Schutzklappen nachrüstbar, auf Anfrage kundenspezifisch integriert lieferbar, Zentralplatte mit klapp- und unverlierbarem, transparentem Beschriftungsfeld nachrüstbar bzw. kundenspezifisch komplett montiert lieferbar Ausführung: Aufputz, 2xRJ45 Farbe: alpinweiß Kurzbezeichnung: UMJ45 8/8 K Ap Cat.6A
Weitere Informationen:
Aufputz:
true
Unterputz:
false
Kanaleinbau:
true
Bodentank/Unterflurmontage:
false
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
6A (IEC)
Farbe:
weiß
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
false
Gehäuse geschirmt:
false
Separater Erdungsanschluss:
false
Mit Textfeld:
false
Designfähig:
false
Separate Kabelzugentlastung:
true
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
false
Abschlusswiderstand:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mechanische Kodierung:
false
Farbkodierung:
true
RAL-Nummer:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: datendose, LAN-Dose, Datenanschlussdose, Anschlussdose
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,382*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,282*
€ 9,85558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,862*
€ 9,35578
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,522*
€ 8,95118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,452*
€ 8,86788
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,382*
€ 8,78458
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.