Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Anschlussdose UMJ45 IA 2x8(4) LSA Ap perlweiß RAL 1013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussdose UMJ45 IA 2x8(4) LSA Ap perlweiß RAL 1013
Anschlussdose UMJ45 IA 2x8(4) LSA Ap perlweiß RAL 1013
Anschlussdose UMJ45 IA 2x8(4) LSA Ap perlweiß RAL 1013
Anschlussdose UMJ45 IA 2x8(4) LSA Ap perlweiß RAL 1013
Anschlussdose UMJ45 IA 2x8(4) LSA Ap perlweiß RAL 1013
Artikel-Nr.:
     C1161-J00023A0179
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J00023A0179
EAN/GTIN:
     4018359276928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose telegärtner
datendose
Anschlussdose UMJ45 IA 2x8(4) LSA Ap perlweiß RAL 1013
Die designfähigen ISDN-S0-Anschlussdosen der Serie UMJ45 bilden ein Installationssystem auf der Basis von 8-poligen RJ45-Buchsen entsprechend der Norm EN60603-7 für den ISDN S0-Bus. Die Anschaltung erfolgt 4-, 6-, oder 8-polig. Die 4-polig angeschalteten ISDN-S0-Anschlussdosen sind entsprechend den Vorgaben der Deutschen Telekom mit 1a; 1b für Senden und 2a; 2b für Empfangen gekennzeichnet. Die Dosen sind mit einer 50x50 mm Zentralplatte ausgerüstet und daher in den Schalterprogrammen anderer Hersteller einsetzbar. Die Anschlussbuchsen sind 45° nach unten geneigt. Die UP0-Schnittstelle ist eine zweiadrige Schnittstelle für Telekommunikationsanlagen.
  • ungeschirmt
  • Stabile, kompakte ergonomische Bauform, die bei der Montage gut in der Hand liegt
  • Eigenständige AP-Bauform lieferbar, ein AP-Ergänzungsset wird nicht benötigt
  • Kontaktüberbiegeschutz: 6- (RJ11/12) und 8-polige Stecker (RJ45) können ohne zusätzlichen Montageaufwand wechselweise in den Buchsen verwendet werden
  • Kabelzugentlastung durch im Lieferumfang enthaltene, handelsübliche Kabelbinder
  • UP: Kabelzuführung durch zentrische Kabelzugentlastung aus 8 Richtungen in 45° Schritten
  • AP: Kabelzuführung aus 4 Richtungen in 90° Schritten
  • Wahlweise horizontale und vertikale Einbaumöglichkeit im Brüstungskanal durch Vierlochtragering und frei wählbare Kabeleinführung
  • Vertikale Befestigungsspur des Vierlochtragerings abtrennbar (z.B. für die Bodentankmontage)
  • Bauform mit niedriger Einbautiefe (29 mm); problemloser Einbau in den Bodentank
  • Kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller
  • Kontrollierte Adernvorsortierung garantiert Adernführung ohne Beschädigungsrisiko und gute Übertragungseigenschaften
  • Staubschutzklappen nachrüstbar, auf Anfrage kundenspezifisch integriert lieferbar
  • Zentralplatte mit klapp- und unverlierbarem, transparentem Beschriftungsfeld nachrüstbar bzw. kundenspezifisch komplett montiert lieferbar
  • Cu-Leiterdurchmesser Schraubklemme 0.23 - 1.3 mm AWG 30-16 max. 3 Leiter mit gleichem Aufbau und Querschnitt

  • Kurzbezeichnung: UMJ45 IA 2x8(4) LSA Ap
  • Ausführung: ISDN (S0-Bus), LSA-Plus-Anschluss
  • Farbe: perlweiß RAL 1013
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kommunikationsanschlussdose Kupfer, Kanalsteckdose, Modular-Dose, Endgeräteanschluss, AP-Steckdose, Western-Technik-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Teilnehmeranschluss, LAN-Dose, EDV-Dose, Datenanschlussdose Kupfer, Datenanschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Wandauslass, MJ-Anschlussdose, Steckdose, Geräteanschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldesteckdose, 2-Port-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kommunikationsdose, Wandsteckdose, Anschlusseinheit, Aufputz-Anschlussdose, Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, Datensteckdose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG