Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlussdose UMJ45 8(4)/8(4) LSA Up/50 Tel. alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussdose UMJ45 8(4)/8(4) LSA Up/50 Tel. alpinweiß
Anschlussdose UMJ45 8(4)/8(4) LSA Up/50 Tel. alpinweiß
Anschlussdose UMJ45 8(4)/8(4) LSA Up/50 Tel. alpinweiß
Artikel-Nr.:
     C1161-J00020A0440
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J00020A0440
EAN/GTIN:
     4018359278755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung ISDN Dose
ISDN Abdeckung
ISDN Dose
ISDN Dose Unterputz
Anschlussdose UMJ45 8(4)/8(4) LSA Up/50 Tel. alpinweiß
Die designfähigen ISDN-S0-Anschlussdosen der Serie UMJ45 bilden ein Installationssystem auf der Basis von 8-poligen RJ45-Buchsen entsprechend der Norm EN60603-7 für den ISDN S0-Bus. Die Anschaltung erfolgt 4-, 6-, oder 8-polig. Die 4-polig angeschalteten ISDN-S0-Anschlussdosen sind entsprechend den Vorgaben der Deutschen Telekom mit 1a; 1b für Senden und 2a; 2b für Empfangen gekennzeichnet. Die Dosen sind mit einer 50x50 mm Zentralplatte ausgerüstet und daher in den Schalterprogrammen anderer Hersteller einsetzbar. Die Anschlussbuchsen sind 45° nach unten geneigt. Die UP0-Schnittstelle ist eine zweiadrige Schnittstelle für Telekommunikationsanlagen.
  • ungeschirmt
  • Stabile, kompakte ergonomische Bauform, die bei der Montage gut in der Hand liegt
  • Eigenständige AP-Bauform lieferbar, ein AP-Ergänzungsset wird nicht benötigt
  • Kontaktüberbiegeschutz: 6- (RJ11/12) und 8-polige Stecker (RJ45) können ohne zusätzlichen Montageaufwand wechselweise in den Buchsen verwendet werden
  • Kabelzugentlastung durch im Lieferumfang enthaltene, handelsübliche Kabelbinder
  • UP: Kabelzuführung durch zentrische Kabelzugentlastung aus 8 Richtungen in 45° Schritten
  • AP: Kabelzuführung aus 4 Richtungen in 90° Schritten
  • Wahlweise horizontale und vertikale Einbaumöglichkeit im Brüstungskanal durch Vierlochtragering und frei wählbare Kabeleinführung
  • Vertikale Befestigungsspur des Vierlochtragerings abtrennbar (z.B. für die Bodentankmontage)
  • Bauform mit niedriger Einbautiefe (29 mm); problemloser Einbau in den Bodentank
  • Kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller
  • Kontrollierte Adernvorsortierung garantiert Adernführung ohne Beschädigungsrisiko und gute Übertragungseigenschaften
  • Schutzklappen nachrüstbar, auf Anfrage kundenspezifisch integriert lieferbar
  • Zentralplatte mit klapp- und unverlierbarem, transparentem Beschriftungsfeld nachrüstbar bzw. kundenspezifisch komplett montiert lieferbar
  • Cu-Leiterdurchmesser Schraubklemme 0.23 - 1.3 mm AWG 30-16 max. 3 Leiter mit gleichem Aufbau und Querschnitt

  • Kurzbezeichnung: UMJ45 8(4)/8(4) LSA Up/50 Tel.
  • Ausführung: UP0/Tel., LSA-Plus-Anschluss
  • Farbe: alpinweiß
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Telefondose, Unterputz-Einsatz, Unterputz-Einsätze, UP-Einsatz, UP-Einsätze, telefondose unterputz, abdeckung isdn dose, Datendose, Anschlussdose, Datenanschlussdose
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG