Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Anschlussdose AMJ45 K 8/8 Up/50 Cat.6/Class E alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussdose AMJ45 K 8/8 Up/50 Cat.6/Class E alpinweiß
Anschlussdose AMJ45 K 8/8 Up/50 Cat.6/Class E alpinweiß
Artikel-Nr.:
     C1161-J00020A0393
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J00020A0393
EAN/GTIN:
     4018359262266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussdose
Datendose
Netzwerkdose
cat6 datendose 2xrj45
Anschlussdose AMJ45 K 8/8 Up/50 Cat.6/Class E alpinweiß
  • voll geschirmt
  • 360° Schirmkontaktierung und Kabelzugentlastung über zwei (eine bei Cat.5e) getrennte Schraubklemmen für den Kabelaußenmantel und Schirm
  • Kabelzuführung aus allen Richtungen möglich in 8x 45° Schritten; dadurch geringere Lagervielfalt
  • Wahlweise horizontale und vertikale Einbaumöglichkeit im Brüstungskanal durch variable Kabeleinführung
  • Bauform mit niedriger Einbautiefe; problemloser Einbau in den Bodentank durch seitliche Kabelführung innerhalb des Gerätebechers
  • Möglichkeit des steckbaren Erdungsanschlusses an allen 4 Ecken; gemäß DIN 46342-1; 6,3 mm
  • Kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller
  • Kontrollierte Adernvorsortierung garantiert Adernführung ohne Beschädigungsrisiko und gute Übertragungseigenschaften
  • Zentralplatte mit klapp- und unverlierbarem, transparentem Beschriftungsfeld
  • Staubschutzklappen
  • Vertikale Befestigungsspur des Vierlochtragerings abtrennbar (z. B. für die Bodentankmontage)
  • Kontaktüberbiegeschutz: 6- (RJ11/12) und 8-polige Stecker (RJ45) können ohne zusätzlichen Montageaufwand wechselweise in den MJ-Buchsen verwendet werden

  • Kurzbezeichnung: AMJ45 K 8/8 Up/50 Cat.6/Class E
  • Ausführung: Kanaleinbau, 2xRJ45
  • Farbe: alpinweiß
Weitere Suchbegriffe: anschlussdose isdn, datendose cat 6, Anschlussdose AMJ45 K 8/8 Up/50 Cat.6/Class E alpinweiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Draka
CD7679345-01000S
ab € 658,09*
Zubehör
Leoni
7KS70010
ab € 1,07*
Zubehör
Secomp
25.16.8799
ab € 8,23*
Zubehör
Draka
21.05.2000
ab € 3,04*
Zubehör
Leoni
21.08.9200
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG