|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1161-H02030T0023 Herst.-Nr.: H02030T0023 EAN/GTIN: 4018359365769 |
| |
|
|  |  |
 | ECONOMY V 1 HE Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen/Adaptern 24xST/SC Duplex AdapterRangierverteiler für LWL eignen sich zur Aufteilung mehradriger LWL-Kabel auf Einzeladern, entweder als Verteilerrahmen oder mit geschlossenem Gehäuse zur Aufnahme von Spleißkassetten. Sie können in alle genormten 19" Verteilerschränke eingebaut und durch die Modulbauweise genau auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt werden. Gehäuse und Frontplatten sind bis zu 3 HE lieferbar. Sämtliche Zubehörteile wie Verschraubungen, Spleißkassetten, LWL-Kupplungen und Befestigungsteile können beliebig kombiniert und auf Wunsch auch montiert geliefert werden. Außerdem gibt es eine Auswahl an fertig montierten, mit sinnvollem Zubehör ausgestatteten Rangierverteilern, die für die meisten Anwendungsfälle geeignet sind. Die Baureihe 19" Rangierverteiler umfasst die Ausführungen ECONOMY V, BASIS V, BASIS eco, PROFI V, PROFI Plus sowie das Modulare LWL-Verteilsystem. Ein 10"-Verteiler in der Ausführung ECONOMY ergänzt das Programm.ECONOMY V ist für die Aufteilung von Breakoutkabeln oder Mini-Breakoutkabeln vorgesehen und benötigt daher keine Spleißablage. Mit den beiden beiliegenden Befestigungswinkeln kann der Verteiler auch um 50 mm zurückversetzt im Schrank montiert werden. Die ankommenden Kabel werden mit Kabelbindern an der Zugentlastungsleiste fixiert. - Gehäuse Typ: ECONOMY V 1 HE
- Anzahl Kupplungen: 24
- Kupplung Typ: ST/SC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse
- Kuppl.: Farbe: türkis
- Anmerkungen: für Multimode OM3
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ECONOMY V 1 HE Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen/Adaptern 24xST/SC Duplex Adapter |
|  |  |
| |