|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1161-H02030S9590 Herst.-Nr.: H02030S9590 EAN/GTIN: 4018359363949 |
| |
|
|  |  |
 | BASIS eco mit eingebauten Kupplungen/AdapternRangierverteiler für LWL eignen sich zur Aufteilung mehradriger LWL-Kabel auf Einzeladern, entweder als Verteilerrahmen oder mit geschlossenem Gehäuse zur Aufnahme von Spleißkassetten. Sie können in alle genormten 19" Verteilerschränke eingebaut und durch die Modulbauweise genau auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt werden. Gehäuse und Frontplatten sind bis zu 3 HE lieferbar. Sämtliche Zubehörteile wie Verschraubungen, Spleißkassetten, LWL-Kupplungen und Befestigungsteile können beliebig kombiniert und auf Wunsch auch montiert geliefert werden. Außerdem gibt es eine Auswahl an fertig montierten, mit sinnvollem Zubehör ausgestatteten Rangierverteilern, die für die meisten Anwendungsfälle geeignet sind. Die Baureihe 19" Rangierverteiler umfasst die Ausführungen ECONOMY V, BASIS V, BASIS eco, PROFI V, PROFI Plus sowie das Modulare LWL-Verteilsystem. Ein 10"-Verteiler in der Ausführung ECONOMY ergänzt das Programm.BASIS eco ist ein LWL-Rangierverteiler für Festeinbau in Komplettausstattung mit Kupplungen ST, SC und LC oder zusätzlich mit spleißfertig vorbereiteten Pigtails G50/125 OM2/OM3 oder E9/125 OS2, eingefärbt nach DIN VDE 0888. Damit ist eine durchgängige Farbfolge der LWL- Fasern vom Installationskabel über die Pigtails bis zur Kupplung und somit eine sichere und fehlerfreie Anschlusstechnik gewährleistet. Die abgesetzten Faser-Enden sparen dem Installateur außerdem Zeit bei der Spleißvorbereitung. - Gehäuse Typ: BASIS eco 1 HE
- Anzahl Kupplungen: 6
- Kupplung Typ: LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse
- Kuppl.: Farbe: blau
- Anzahl Spleißkassetten System NOKIA: 1
- Anmerkungen: für Singlemode und Multimode
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: BASIS eco mit eingebauten Kupplungen/Adaptern |
|  |  |
| |