Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LWL-Rangierverteiler BASIS V, 12xE2000, 50/125 OM3, eingefärbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Rangierverteiler BASIS V, 12xE2000, 50/125 OM3, eingefärbt
LWL-Rangierverteiler BASIS V, 12xE2000, 50/125 OM3, eingefärbt
Artikel-Nr.:
     C1161-H02030K0550
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     H02030K0550
EAN/GTIN:
     4018359362553
Suchbegriffe:
Breakoutbox
LWL Patchpanel
Spleißbox
lwl patchpanel e2000
LWL-Rangierverteiler BASIS V, 12xE2000, 50/125 OM3, eingefärbt
Gehause mit je 2 Kabeleinfuhrungen fur M20 und M25, Frontplatte, 1 Kabelverschraubung M25 fur 9-13 mm,1 Kabelverschraubung M20 fur 5-9 mm, je 2 Blindstopfen fur M20 und M25, Spleiskassette mit integrierten Spleishaltern furmax. 24 Fasern, Deckel fur Spleiskassette, Kupplungen und Pigtails siehe Tabelle, komplett montiert.Bei Lieferumfang mit Pigtails sind Spleisschutz fur Crimpspleis System Telekom und Beschriftungsstreifen enthalten.Rangierverteiler für LWL eignen sich zur Aufteilung mehradriger LWL-Kabel auf Einzeladern, entweder als Verteilerrahmen oder mit geschlossenem Gehäuse zur Aufnahme von Spleißkassetten. Sie können in alle genormten 19" Verteilerschränke eingebaut und durch die Modulbauweise genau auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt werden. Gehäuse und Frontplatten sind bis zu 3 HE lieferbar. Sämtliche Zubehörteile wie Verschraubungen, Spleißkassetten, LWL-Kupplungen und Befestigungsteile können beliebig kombiniert und auf Wunsch auch montiert geliefert werden. Außerdem gibt es eine Auswahl an fertig montierten, mit sinnvollem Zubehör ausgestatteten Rangierverteilern, die für die meisten Anwendungsfälle geeignet sind. Die Baureihe 19" Rangierverteiler umfasst die Ausführungen ECONOMY V, BASIS V, BASIS eco, PROFI V, PROFI Plus, PROFI T sowie das Modulare LWL-Verteilsystem. Ein 10"-Verteiler in der Ausführung ECONOMY ergänzt das Programm.
  • Gehäuse Typ: BASIS V 1 HE
  • Anzahl Kupplungen: 12
  • Kupplung Typ: E2000, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse
  • Faser-Pigtails: 12x 50/125, OM3, 2 m, E2000
  • Farbe: schwarz/orange
  • Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel, spleissbox telegärtner, 19 Zoll-Verteilerrahmen, Frontplatte, Fiber-Optic-Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, LWL-Wandverteiler, Frontplatte für Rangierverteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, Glasfaser Patchpanel, Gehäuse, Verteilerplatte, Glasfaserverteiler, Verteilerkasten, Wandgehäuse, Wandverteiler, Patchpanel, LWL-Verteiler, LWL-Wandgehäuse, Verteilergehäuse, Patchpanel LWL, LWL-Patchpanel, Patchfeld
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,73*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,79*
€ 424,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,73*
€ 424,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG