|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1161-H02030F0003 Herst.-Nr.: H02030F0003 EAN/GTIN: 4018359284701 |
| |
|
|  |  |
 | PROFI V 1 HE Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen/Adaptern und Pigtails (Stecker eingesteckt) 24xST KupplungRangierverteiler für LWL eignen sich zur Aufteilung mehradriger LWL-Kabel auf Einzeladern, entweder als Verteilerrahmen oder mit geschlossenem Gehäuse zur Aufnahme von Spleißkassetten. Sie können in alle genormten 19" Verteilerschränke eingebaut und durch die Modulbauweise genau auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt werden. Gehäuse und Frontplatten sind bis zu 3 HE lieferbar. Sämtliche Zubehörteile wie Verschraubungen, Spleißkassetten, LWL-Kupplungen und Befestigungsteile können beliebig kombiniert und auf Wunsch auch montiert geliefert werden. Außerdem gibt es eine Auswahl an fertig montierten, mit sinnvollem Zubehör ausgestatteten Rangierverteilern, die für die meisten Anwendungsfälle geeignet sind. Die Baureihe 19" Rangierverteiler umfasst die Ausführungen ECONOMY V, BASIS V, BASIS eco, PROFI V, PROFI Plus sowie das Modulare LWL-Verteilsystem. Ein 10"-Verteiler in der Ausführung ECONOMY ergänzt das Programm.PROFI V bietet mit der ausziehbaren Schublade jederzeit einen komfortablen Zugang zur Spleißablage. Die feststehende Rückwand erlaubt eine feste Kabelführung im Schrank ohne Reservelänge. Für den Übergang Rückwand zur Schublade ist ein Faserschutzschlauch mit 12 mm Innendurchmesser beigelegt. Der Einbau eines zusätzlichen Faserschutzschlauchs ist möglich. - Gehäuse Typ: PROFI V 1 HE
- Anzahl Kupplungen: 24
- Kupplung Typ: ST, Keramikhülse, Metallgehäuse
- Farbe: Metall
- Faser-Pigtails: 24x 50/125, OM2, 2 m, ST
- Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PROFI V 1 HE Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen/Adaptern und Pigtails (Stecker eingesteckt) 24xST Kupplung |
|  |  |
| |