Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienen-Verbinder TS45 AMJ unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschienen-Verbinder TS45 AMJ unbestückt
Tragschienen-Verbinder TS45 AMJ unbestückt
Artikel-Nr.:
     C1161-100021379
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021379
EAN/GTIN:
     4018359400491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
hutschienenadapter
Tragschienen-Verbinder TS45 AMJ unbestückt
Anmerkungen: für Tragschiene TH35
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: unbestückt, für AMJ-S und AMJ-SL
Farbe: lichtgrau RAL 7035
Kurzbezeichnung: Tragschienen-Verbinder TS45 AMJ-S
Weitere Informationen:
EF002442:
EV005503
EF008236:
-
EF002169:
-
Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Verbinder
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.