Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel U/UTP Cat.6, 1,0 m gelb RAL 1021, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CT_IMAGE_ONLINE_NORMAL_L00001A0113
CT_IMAGE_ONLINE_NORMAL_L00001A0113
CT_IMAGE_ONLINE_ZOOM_L00001A0113
CT_IMAGE_ONLINE_NORMAL_L00000A0273RP
CT_IMAGE_ONLINE_ZOOM_L00000A0273RP
Artikel-Nr.:
     C1161-100008056
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008056
EAN/GTIN:
     4018359429515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
<b>Patchkabel U/UTP Cat.6, 1,0 m gelb RAL 1021, LSZH</b><BR/>Leistungsmerkmale:
  • 90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz
  • Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B
  • Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila
  • Varianten mit sehr kurzer Tülle

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: gelb
Kurzbezeichnung: MP8 250-1,0
Länge: 1 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV008667
EF001619:
EV002393
EF001438:
1.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000234
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000234
EF004471:
true
EF016498:
true
EF003792:
true
EF016500:
true
EF009770:
-
EF003433:
EV005188
EF001692:
24
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EFFR0001:
-
EFFR0002:
-
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, patch-kabel rj-45, patchkabel, rj45 stecker cat 6, EDV-Kabel, Datenleitung, Datenkabel, Netzwerkkabel, Rangierkabel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.