Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP Nr. 730NR/40 FK Mess-B. 60-300ft lbAbtrieb 3/4 L. 657mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-96502140
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754180523
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre

  • auslösend
  • kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • Knarre mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
  • Doppel-Stopp-Signal
  • sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von N·m/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • 2-Kompenten-Griff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 65 im Stahlblechkasten)
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/4
b1:
28 mm
b2:
50 mm
Breite mm (b):
92 mm
Feinskalenteilung:
2 N·m
Gewicht mit Kasten:
2657 g
Gr.:
40 FK
Höhe mm (h):
70 mm
Höhe mm (h1):
23 mm
Höhe mm (h2):
31,5 mm
Länge mm (L):
657 mm
LF:
564,5 mm
Messbereich ft·lb:
60-300 ft·lb
Messbereich N·m:
80-400 N·m
Skalenteilung [E1]:
20 N·m
Skalenteilung [E2]:
10 ft·lb
Gewicht (g):
2122 g
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,33*
€ 513,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,47*
€ 501,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,61*
€ 489,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,08*
€ 483,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,22*
€ 470,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 247,76*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 270,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.