| |
|
| Artikel-Nr.: C1160-96502053 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018754082018 |
| |
|
| | |
| - im Stahlkasten
- für allgemeine Wartungsarbeiten
Inhalt, 32-teilig: - 1 Service-MANOSKOP® Nr. 730/40 Quick, 80-400 N·m
- 1 Einsteckknarre Nr. 735/20, umschaltbar, 1/2" Außenvierkant-Antrieb
- 1 Vierkant-Einsteckwerkzeug Nr. 734/20, 1/2" Außenvierkant-Antrieb
- 7 Maul-Einsteckwerkzeuge Nr. 731/40: 13; 15; 17; 19; 22; 27; 30 mm
- 1 Maul-Einsteckwerkzeug Nr. 3731/40, 24 mm
- 7 Ring-Einsteckwerkzeuge Nr. 732/40: 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- 10 Doppelsechskanteinsätze Nr. 50: 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 4 Werkzeuge, 1/2" Innenvierkant -Antrieb:
- 1 Quergriff Nr. 506 - 1 Verlängerung Nr. 509/10, 255 mm - 1 Verlängerung Nr. 509/5, 130 mm - 1 Verlängerung Nr. 509/2, 55 mm Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge: | 32 St. | Breite mm (b): | 240 mm | Höhe mm (h): | 60 mm | Länge mm (L): | 640 mm | Gewicht (g): | 9739 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |