Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel MANOSKOP Nr. 721NF/100 Mess-B. 200-1000N·mAbtrieb 3/4 L. 1504mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-96502001
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754081936
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre

  • 200-1000 N·m
  • 3/4" Außenvierkant-Antrieb
  • für allgemeine Wartungsarbeiten

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/4
b1:
46,5 mm
b2:
76 mm
Breite mm (b):
200 mm
Gr.:
100
Höhe mm (h):
42 mm
Länge mm (L):
1504 mm
LF:
1365 mm
MA N·m:
200 N·m
Messbereich ft·lb:
150-725 ft·lb
Messbereich N·m:
200-1000 N·m
Nennwert N·m:
1000 N·m
Skalenteilung [E1]:
25 N·m
Skalenteilung [E2]:
25 ft·lb
Gewicht (g):
7010 g
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 821,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,79*
€ 1.026,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,40*
€ 1.020,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,63*
€ 1.002,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,86*
€ 989,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,77*
€ 977,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 236,19*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 720,94*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 122,84*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 163,33*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 162,76*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 178,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 258,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 147,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 385,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.