Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-STAHLWILLE96400651 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018754080557 |
| |
|
| | |
| - Schraubenschlüssel mit metrischen, ungleichen Schlüsselweiten in Rolltasche
- gerade Ausführung, Maulstellung 15° und 75°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt
- robuste Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
- Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
- sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
- aufgesticktes STAHLWILLE Logo
Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge: | 15 St. | Bereich: | 3,2 - 14 | Legierung: | Chrome-Alloy-Steel, verchromt | Nr.: | 12/15 | Gewicht (g): | 296 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 75,08* | € 88,96* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 74,92* | € 88,97* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 75,35* | € 89,01* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 75,50* | € 89,41* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 75,67* | € 89,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|