Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Mobile Werkbank 5 Schubl. L.760mm x B.1200mm x H.1400mm
Artikel-Nr.:
     C1160-85030003
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754054336
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
rollwerkbank stahlwille

  • 5 rollengelagerte Schubladen aus Stahlblech mit Schlitzleisten zur Schubladenunterteilung

Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
5
Breite mm (b):
1200 mm
Farbe:
grün
Höhe mm (h):
1400 mm
Länge mm (L):
760 mm
Nr.:
96/3
Gewicht (g):
166500 g
Gewicht kg:
166.500 kg
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.295,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.521,12*
€ 3.000,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.478,14*
€ 2.948,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.478,13*
€ 2.948,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.383,57*
€ 2.836,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.383,56*
€ 2.836,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.335,70*
€ 2.779,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.335,69*
€ 2.779,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.295,72*
€ 2.731,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 3,58*
Zubehör
Stahlwille
ab € 3,67*
Zubehör
Stahlwille
ab € 3,81*
Zubehör
Stahlwille
ab € 3,58*
Zubehör
Stahlwille
ab € 2,23*
Zubehör
Stahlwille
ab € 2,19*
Zubehör
Stahlwille
ab € 2,22*
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,82*
Zubehör
Stahlwille
ab € 5,57*
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,81*
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,81*
Zubehör
Stahlwille
ab € 5,61*
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,51*
Zubehör
Stahlwille
ab € 3,66*
Zubehör
Stahlwille
ab € 3,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.