Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO-Spannungsprüfer 125-250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-77450001
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754049158
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer stahlwille
spannungsprüfer

  • in Bauweise nach EN-Norm
  • geprüft nach der noch gültigen VDE-GS-Norm
  • mit Kunststoffgriff und Clip
  • AC 125-250 V

Weitere Informationen:
a:
1 mm
Breite mm (b):
3,5 mm
Länge mm (L):
190 mm
Spannung:
125-250 V
Gewicht (g):
37 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 10 Packungen (ab € 0,326* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.