Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölfilterschlüssel Nr.12007/1 L.150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-76521001
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754048199
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel stahlwille
ölfilterschlüssel

  • mit verstellbarem Stahlband
  • für Ölfilter und Rundverschraubungen von 80 bis 110mm
  • extreme Rutschsicherheit durch gehärtete Stahlnocken

Weitere Informationen:
Länge mm (L):
150 mm
Nr.:
12007/1
Gewicht (g):
226 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.