Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasschaber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1160-74270005
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     74270005
EAN/GTIN:
     4018754085354
Suchbegriffe:
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
Glasschaber
Kochfeld-Schaber

Produktbeschreibung

Zum Entfernen von Kleberresten und Aufklebern von Scheiben. Mit 0,3 mm starker, auswechselbarer Klinge und Schutzkappe.
Weitere Informationen:
Nummer:
10356
Breite:
40 mm
Gewicht:
90 g
Länge:
165 mm
Packnorm:
1 Stück
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.