Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher EXTRACTOR für Schrauben M18–M22 5/8–3/4''


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1160-71010006
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     71010006
EAN/GTIN:
     4018754042074
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
stahlwille schraubenausdreher
schraubenausdreher
schraubenausdreher größe 1 - 6

Produktbeschreibung

Schraubenausdreher EXTRACTOR für Schrauben M18–M22 5/8–3/4''
Weitere Informationen:
Nummer:
900
Außenvierkant:
31/64 " | 12 mm
für Schrauben:
M18–M22 5/8–3/4''
Gewicht:
92 g
Größe:
6
L:
98 mm
Packnorm:
5 Stück
Passender Spiralbohrer:
12 mm | 15/32"
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.