Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher EXTRACTOR für Schrauben M3–M4 1/8–5/32"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1160-71010001
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     71010001
EAN/GTIN:
     4018754042029
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
stahlwille schraubenausdreher
schraubenausdreher
schraubenausdreher größe 1

Produktbeschreibung

Schraubenausdreher EXTRACTOR für Schrauben M3–M4 1/8–5/32"
Weitere Informationen:
Nummer:
900
Außenvierkant:
1/8 " | 3 mm
für Schrauben:
M3–M4 1/8–5/32"
Gewicht:
3 g
Größe:
1
L:
51 mm
Packnorm:
10 Stück
Passender Spiralbohrer:
2 mm | 5/64"
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.