Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ingenieurhammer 3/4lb. L.310mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-70120006
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754041084
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
ingenieurhammer stahlwille
ingenieurhammer

  • mit Eschenstiel

Weitere Informationen:
L1:
310 mm
L2:
93 mm
lb.:
3/4 lb.
Gewicht (g):
454 g
Weitere Suchbegriffe: ingenieurhammer mit hickorystiel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.