Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ingenieurhammer, Gewicht 790 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1160-70120004
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     70120004
EAN/GTIN:
     4018754041060
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Pinnhammer
Schlosserhammer (deutsche Form)

Produktbeschreibung

Mit Eschenstiel.
Weitere Informationen:
Nummer:
10970
Gewicht:
790 g | 1 1/2 lb
L1:
350 mm
L2:
118 mm
Packnorm:
2 Stück
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,66*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.