Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere L.220mm Kopf verchromt Griffe Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-66305220
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754186396
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere l.220mm

  • für Kupfer- und Alukabel
  • leichter, sauberer Schnitt bei Einhandbetätigung
  • spezielle Schneidengeometrie verhindert Druckstellen und aufgespleißte Enden
  • Schraubgelenk nachstellbar
  • mit Klemmschutz
  • nicht für Stahldraht und stahlarmierte Kabel geeignet

Weitere Informationen:
1drähtige Al-/Cu-Kabel (7) mm²:
16 mm²
feindr. Al-/Cu-Kabel (9) mm²:
70 mm²
Griffe:
Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
Kopf:
verchromt
Länge mm (L):
220 mm
mehrdr. Al-/Cu-Kabel (8) mm²:
35 mm²
Gewicht (g):
290 g
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, stahlwille kabelschere
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.