Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider METAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
153_fot_021.jpg
153_fot_021.jpg
153_fot_022.jpg
Artikel-Nr.:
     C1160-60010000
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     60010000
EAN/GTIN:
     4018754035885
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider stahlwille
rohrabschneider

Produktbeschreibung

Leichter und handlicher Rohrabschneider METAL für Kupfer-, Messing-, Leichtmetall-, Hartkunststoff- und dünnwandige Stahlrohre.

Produktdetails

  • geschmiedet
  • verchromt
  • mit Innenrohrfräser (3 Schneiden) im Handgriff
Weitere Informationen:
Nummer:
153
Gewicht:
356 g
Packnorm:
1 Stück
Rohrdurchmesser außen:
1/8–1 3/8" | 3–35 mm
Schnitt-Tiefe max.:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sanitär, Installation
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,80*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG