Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel MANOSKOP Nr. 721NF/80 Mess-B. 160-800N·mAbtrieb 3/4 L. 1051mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-50200081
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754031979
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre

  • auslösend
  • bequeme Einstellung
  • Doppel-Stopp-Signal
  • Doppelskala N·m/ft·lb
  • Linksanzug durch umsteckbaren Vierkant
  • Schutz aller empfindlichen Teile durch das robuste Stahlrohr in Alu-U-Profil
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Lieferung in Textiltasche
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/4
b1:
46,5 mm
b2:
76 mm
Breite mm (b):
150 mm
Gr.:
80
Höhe mm (h):
42 mm
Länge mm (L):
1051 mm
LF:
938 mm
MA N·m:
160 N·m
Messbereich ft·lb:
120-600 ft·lb
Messbereich N·m:
160-800 N·m
Nennwert N·m:
800 N·m
Skalenteilung [E1]:
20 N·m
Skalenteilung [E2]:
20 ft·lb
Gewicht (g):
6380 g
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 720,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,64*
€ 900,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,49*
€ 895,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,23*
€ 878,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,72*
€ 865,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,94*
€ 857,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 236,19*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 821,77*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 122,84*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 163,33*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 162,76*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 178,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 258,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 147,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 385,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.