Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service MANOSKOP® 730N, Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1160-50181005
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50181005
EAN/GTIN:
     4018754139514
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 10-5...

Produktbeschreibung

DBGM, auslösender Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge; schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung, mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung, Doppel-Stopp-Signal, sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von N m/ft.lb bzw. ft.lb/inch.lb und Langzeitgenauigkeit. Kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird. Das robuste Gehäuse schützt alle empfindlichen Teile. Der 2-Komponentengriff mit handfreundlicher grüner Weichzone ist resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. Loswürgen festsitzender Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird. Die umdrehbaren Steckwerkzeuge erlauben Linksanzug. Einfaches Kalibrieren mit dem Prüfgerät No 7707 W oder der Kalibrieranlage No 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage. Anzeigeabweichung ± 3 %. Mit Zertifikat.
Weitere Informationen:
Nummer:
730N
B:
28 mm
Feinskala Skalen-Teilung:
0,25 N m
Gewicht:
831 g
Größe:
5
Größe der Werkzeugaufnahme bei MANOSKOPEN Innenvierkant:
9 x 12 mm
H:
23 mm
L:
330 mm
LF:
280,5 mm
SF:
17,5 mm
Skalen-Bereich:
10–50 N m
Skalen-Teilung:
5 N m
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,68*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50181010
ab € 194,81*
Ähnlich
Stahlwille
50181012
ab € 203,72*
Ähnlich
Stahlwille
50181020
ab € 219,82*
Ähnlich
Stahlwille
50181040
ab € 304,60*
Ähnlich
Stahlwille
50181065
ab € 465,97*
Ähnlich
Stahlwille
50181102
ab € 170,62*
Ähnlich
Stahlwille
50181080
ab € 607,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.