Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1160-50180040
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50180040
EAN/GTIN:
     4018754031894
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 14x1...

Produktbeschreibung

Grundgerät mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge, Größe 40
Weitere Informationen:
Nummer:
ID10511
B:
28 mm
Gewicht:
1655 g
Größe:
40
Größe der Werkzeugaufnahme bei MANOSKOPEN Innenvierkant:
14 x 18 mm
H:
23 mm
L:
590 mm
LF:
570 mm
SF:
25 mm
Skalen-Bereich:
80–400 N m
Skalen-Teilung:
10 N m
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,19*
€ 348,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,31*
€ 337,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,53*
€ 336,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,69*
€ 325,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,07*
€ 320,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
96502001
ab € 837,96*
Ähnlich
Stahlwille
50200081
ab € 734,74*
Ähnlich
Stahlwille
50180012
ab € 173,95*
Ähnlich
Stahlwille
50180020
ab € 191,38*
Ähnlich
Stahlwille
50180005
ab € 159,00*
Ähnlich
Stahlwille
50100001
ab € 128,98*
Ähnlich
Stahlwille
50204030
ab € 240,45*
Ähnlich
Stahlwille
50184010
ab € 169,63*
Ähnlich
Stahlwille
50184065
ab € 401,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.