Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Serien MANOSKOP Nr. 755R/1 Mess-B. 1,5-12,5N·mAbtrieb 1/4 L. 173,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-50100001
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754096268
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch

  • Für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion. Keine Einstellskala; daher Einstellung mit Prüfgeräten erforderlich, z. B. mit den STAHLWILLE Prüfgeräten Nr. 7707 W, SmartCheck oder den Kalibrieranlagen Nr. 7794, Nr. 7706.
  • kraftangriffspunktunabhängig
  • auslösend
  • mit fest eingebauter Knarre für Steckschlüsseleinsätze
  • Doppel-Stopp-Signal
  • besonders leicht und handlich
  • Griffteil und Schaft aus Vierkant-Stahlrohr
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels) wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • auf Wunsch mit voreingestelltem Auslösewert (Preisaufschlag 10 %)
  • Einstellung mit Prüfgerät für Drehmomentschlüssel
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/4
Breite mm (b):
22 mm
Höhe mm (h):
18 mm
Länge mm (L):
173,5 mm
MA N·m:
1.5 N·m
Messbereich ft·lb:
1,0-9,0 ft·lb
Messbereich N·m:
1,5-12,5 N·m
Nennwert N·m:
12.5 N·m
Gewicht (g):
335 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 236,19*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 821,77*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 720,94*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 163,33*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 162,76*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 178,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 258,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 147,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 385,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.