Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgelenkschlüssel FLEXI SW 8 x 9mm L.201mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-43010809
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754025657
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel

  • mit metrischen, ungleichen Schlüsselweiten
  • mit schwenkbarem Doppelsechskant
  • Stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • Hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • Griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
11,9 mm
a2:
13,4 mm
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-Drive®
d1:
26 mm
d2:
27,5 mm
Länge mm (L):
201 mm
Schlüsselweite [mm]:
8 x 9 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
9 mm
Gewicht (g):
81 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.