Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringratschenschlüssel SW 10 x 11mm L.170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
Doppelringratschenschlüssel SW 10 x 11mm L.170mm
Artikel-Nr.:
     C1160-41131011
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754022144
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel

  • mit Doppelsechskant
  • gerade
  • 22 Zähne
  • verchromt

Weitere Informationen:
a:
12 mm
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-Drive®
d1:
26 mm
d2:
30 mm
Länge mm (L):
170 mm
Schlüsselweite [mm]:
10 x 11 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
10 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
11 mm
Gewicht (g):
144 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.