Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringratschenschlüssel SW 7 x 8mm L.109mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-41130708
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754022120
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel

  • mit Doppelsechskant
  • gerade
  • 22 Zähne
  • verchromt

Weitere Informationen:
a:
9 mm
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-Drive®
d1:
15 mm
d2:
17 mm
Länge mm (L):
109 mm
Schlüsselweite [mm]:
7 x 8 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
7 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
8 mm
Gewicht (g):
55 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,03*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,77*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 18,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 20,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.