Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel, SW 30 x 32 mm, tiefgekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000826085_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000826085_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     C1160-41043032
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41043032
EAN/GTIN:
     4018754021130
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft stahlw...
doppelringschlüssel gekröpft

Produktbeschreibung

StahlwilleSTABIL® tiefgekröpft, DIN 838/ISO 10104 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Produktdetails

  • Anti-Slip-drive
Weitere Informationen:
Nummer:
20
A1:
15 mm
A2:
16 mm
D1:
42,6 mm
D2:
45,4 mm
Gewicht:
603 g
L:
365 mm
Packnorm:
5 Stück
Schlüsselweite:
30 x 32 mm
T:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823336
ab € 4,40*
Ähnlich
Stahlwille
41042730
ab € 23,84*
Ähnlich
Stahlwille
41042732
ab € 22,53*
Ähnlich
Stahlwille
41043034
ab € 25,20*
Ähnlich
Stahlwille
41043641
ab € 44,57*
Ähnlich
Stahlwille
41044650
ab € 81,80*
Ähnlich
Stahlwille
41081011
ab € 12,59*
Ähnlich
Stahlwille
41080810
ab € 11,83*
Ähnlich
Stahlwille
96410406
ab € 123,62*
Ähnlich
Stahlwille
96410405
ab € 65,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.