Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel StahlwilleSTABIL SW 27 x 32 mm L.360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-41042732
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754021123
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft stahlw...
doppelringschlüssel gekröpft

  • metrische Schlüsselweiten
  • tief gekröpft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • enorm belastbar und langlebig
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
15 mm
a2:
16 mm
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-Drive®
d1:
39,3 mm
d2:
47,2 mm
Länge mm (L):
360 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
27 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
32 mm
t:
37 mm
Gewicht (g):
596 g
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823335
ab € 3,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,69*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,05*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 20,80*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 18,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,83*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 42,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 74,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 119,54*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 59,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.