Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel, SW 27 x 30 mm, tiefgekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000826085_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000826085_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     C1160-41042730
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41042730
EAN/GTIN:
     4018754021116
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft stahlw...
doppelringschlüssel gekröpft

Produktbeschreibung

StahlwilleSTABIL® tiefgekröpft, DIN 838/ISO 10104 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Produktdetails

  • Anti-Slip-drive
Weitere Informationen:
Nummer:
20
A1:
15 mm
A2:
15 mm
D1:
38,3 mm
D2:
42,6 mm
Gewicht:
595 g
L:
360 mm
Packnorm:
5 Stück
Schlüsselweite:
27 x 30 mm
T:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
41042732
ab € 22,58*
Ähnlich
Stahlwille
41043032
ab € 20,37*
Ähnlich
Stahlwille
41043034
ab € 25,06*
Ähnlich
Stahlwille
41043641
ab € 44,91*
Ähnlich
Stahlwille
41044650
ab € 81,94*
Ähnlich
Stahlwille
41081011
ab € 12,61*
Ähnlich
Stahlwille
41080810
ab € 11,85*
Ähnlich
Stahlwille
96410406
ab € 123,71*
Ähnlich
Stahlwille
96410405
ab € 65,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.